- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 機械部品 カラーのおすすめ人気ランキング
機械部品 カラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新1,189件の「機械部品 カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング用スペーサー」、「ステンレスカラー」、「機械部品」などの商品も取り扱っております。
種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材種別スタンダード表面処理亜鉛メッキ
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄表面処理3価ホワイト
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用外径(Φmm)8材質鉄表面処理三価クロムクロメート処理
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)